サンコー(三甲)
TP463P
コンテナ種類
TP格子リブ
材質
PP
フタの有無
無
色
ライトグレー
容量(L)
80.3
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
635×468×275
外寸法・幅(mm)
670
外寸法・高さ(mm)
288
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
503
有効内寸法・奥行(mm)
458
有効内寸法・高さ(mm)
265
有効内寸法・幅(mm)
626
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08237760
20800200GL802
80.3
670
503
288
¥
8,160
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
5
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
5
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
5
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
5
¥
6,000
/
税込
¥
6,600