サンコー(三甲)
SNコンテナーB#25HN
材質
PP
色
ブルー/ライトブルー
容量(L)
24.6
ネスティング高さ(mm)
161
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
313×266×315
外寸法・幅(mm)
353
外寸法・高さ(mm)
320
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
306
コンテナ種類
斜格子リブ
フタの有無
無
有効内寸法・奥行(mm)
248
有効内寸法・高さ(mm)
302
有効内寸法・幅(mm)
295
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08236929
20255900BL503BL511
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
10
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
10
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
10
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
10
¥
6,000
/
税込
¥
6,600