曜日別特売

ポットトレー5型

ポットトレー5型 - サンコー(三甲)
材質PPブルー容量(L)16短辺(mm)内寸437、外寸468長辺(mm)内寸437、外寸468有効内寸(mm)短辺421、長辺421有効高さ(mm)内寸87高さ外寸(mm)93高さ内寸(mm)87ネスティング高さ(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0823787510145400BL503
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
全国25¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方25¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方25¥6,000/税込¥6,600
離島1¥6,000/税込¥6,600
離島25¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする