曜日別特売

エアストレッチツナギ

エアストレッチツナギ - GRACE ENGINEER’S

縦横どちらにもストレッチする軽量生地に加え、ツナギで一番のストレスであるトイレ問題も特許取得のヒップオープン機能でクリア。
ファスナー付きポケットにスマホ用ポケット、そして表面にボタンやファスナーが出ていないプロスペックで、まさにストレスフリーなツナギ。

仕様【コイルファスナー】前立て・胸ポケット・ヒップオープンファスナー【マジックテープ】ウエスト【ドットボタン】袖口種別長袖つなぎブラック機能ストレッチ、軽量袖丈長袖内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08239939GE-670-05-5L5Lポリエステル100(帯電防止素材)(目付量145g/m2・生地厚10)8211854
15,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239948GE-670-05-SSポリエステル100(帯電防止素材)(目付量145g/m2・生地厚5)729442
15,600
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239957GE-670-05-MMポリエステル100(帯電防止素材)(目付量145g/m2・生地厚5)749844
15,600
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239966GE-670-05-LLポリエステル100(帯電防止素材)(目付量145g/m2・生地厚6)7610246
15,600
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239975GE-670-05-2L2Lポリエステル100(帯電防止素材)(目付量145g/m2・生地厚7)7810648
15,600
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239991GE-670-05-3L3Lポリエステル100(帯電防止素材)(目付量145g/m2・生地厚8)8011050
15,600
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
08240000GE-670-05-4L4Lポリエステル100(帯電防止素材)(目付量145g/m2・生地厚9)8211452
15,600
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする