ブリザードシェルツナギ

ブリザードシェルツナギ - GRACE ENGINEER’Sブリザードシェルツナギ - GRACE ENGINEER’Sブリザードシェルツナギ - GRACE ENGINEER’Sブリザードシェルツナギ - GRACE ENGINEER’S

防風性と防水性に優れた耐水圧15,000mm、透湿度5,000g/ m2・24hのハイスペックな生地に、キルティング中綿で保温性もあります。
ツナギの弱点克服をした便利なヒップオープン機能『GRACE BACK(R)』を筆頭に多彩な快適機能が随所に満載。
寒さ厳しい季節のお仕事時でも快適にこなせて、ウインターキャンプや釣り、バイクなどの遊び着でも使える多様性の高いデザイン性も魅力。

仕様【コイルファスナー】左胸ポケット・両脇・パンツ両前ポケット・パンツ右後ポケット・前立て・ヒップオープン【マジックテープ】袖口・前立てヒヨク・裾種別長袖つなぎ混率(%)表地・中綿・裏地:ポリエステル100機能防風、保温、防水内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08239379GE-770-48-SSソリッドブラックSS6710241
21,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239388GE-770-48-SソリッドブラックS7110643
21,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239397GE-770-48-MソリッドブラックM7411045
21,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239406GE-770-48-LソリッドブラックL7611447
21,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239415GE-770-48-2Lソリッドブラック2L7811849
21,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239431GE-770-48-3Lソリッドブラック3L8012251
21,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239440GE-770-60-SSスモークグレーSS6710241
21,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239449GE-770-60-SスモークグレーS7110643
21,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239458GE-770-60-MスモークグレーM7411045
21,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239467GE-770-60-LスモークグレーL7611447
21,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239476GE-770-60-2Lスモークグレー2L7811849
21,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239485GE-770-60-3Lスモークグレー3L8012251
21,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239501GE-770-63-SSセージグリーンSS6710241
21,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239519GE-770-63-MセージグリーンM7411045
21,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239528GE-770-63-LセージグリーンL7611447
21,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239537GE-770-63-2Lセージグリーン2L7811849
21,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239546GE-770-63-3Lセージグリーン3L8012251
21,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239555GE-770-64-SSスカイパープルSS6710241
21,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239571GE-770-64-SスカイパープルS7110643
21,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239580GE-770-64-MスカイパープルM7411045
21,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239589GE-770-64-LスカイパープルL7611447
21,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239598GE-770-48-4Lソリッドブラック4L8012653
21,500
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239607GE-770-60-4Lスモークグレー4L8012653
21,500
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239616GE-770-63-4Lセージグリーン4L8012653
21,500
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239625GE-770-48-5Lソリッドブラック5L8013055
21,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239650GE-770-63-5Lセージグリーン5L8013055
21,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239510GE-770-63-SセージグリーンS7110643
21,500
取扱い終了
返品不可
08239641GE-770-60-5Lスモークグレー5L8013055
21,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする