防風防水防寒サロペット

防風防水防寒サロペット - GRACE ENGINEER’S防風防水防寒サロペット - GRACE ENGINEER’S

お腹や腰回りなど下半身を暖かく、上半身はお好きなウェアで動きやすく。特許取得のヒップオープン機能『GRACE BACK(R)』は、アウターを着る時期こそ、脱がずに用を足せて重宝します。防風防水(耐水圧 15,000mm、透湿度 5,000g/ m2・24h)が高い生地ですので水回りの作業にもオススメです。

仕様【コイルファスナー】左胸・パンツ右後・前立て・ヒップオープン【マジックテープ】前立てヒヨク・裾【金属ボタン】胸当て種別半袖つなぎ混率(%)表地・中綿・裏地:ポリエステル100機能防風、防水、防寒バックル肩紐内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08239668GE-750-60-SスモークグレーS74102162-167
20,000
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239677GE-750-60-MスモークグレーM76106167-172
20,000
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239686GE-750-60-LスモークグレーL78110172-177
20,000
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239695GE-750-60-2Lスモークグレー2L80114177-182
20,000
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239711GE-750-60-3Lスモークグレー3L82118182-187
20,000
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239738GE-750-63-MセージグリーンM76106167-172
20,000
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239747GE-750-63-LセージグリーンL78110172-177
20,000
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239756GE-750-63-2Lセージグリーン2L80114177-182
20,000
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239765GE-750-63-3Lセージグリーン3L82118182-187
20,000
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239781GE-750-60-4Lスモークグレー4L82122187-192
20,000
9,098
10,008(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239790GE-750-63-4Lセージグリーン4L82122187-192
20,000
9,098
10,008(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239799GE-750-60-5Lスモークグレー5L82126192-197
20,000
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239808GE-750-63-5Lセージグリーン5L82126192-197
20,000
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
08239659GE-750-60-SSスモークグレーSS7298157-162
20,000
取扱い終了
返品不可
08239720GE-750-63-SSセージグリーンSS7298157-162
20,000
取扱い終了
返品不可
08239729GE-750-63-SセージグリーンS74102162-167
20,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする