曜日別特売

ウインパツナギ

ウインパツナギ - GRACE ENGINEER’Sウインパツナギ - GRACE ENGINEER’S
(1件のレビュー)

肌寒い時の軽作業時など、ちょっとツナギを着たい方にお手ごろな中綿入りツナギです。防風性と保温性を考えた少し高めの襟は、ヒンヤリ感をなくすよう裏地をトリコット素材に。袖口は調整が出来るタブ付きでポケットも全部で6か所あり。

仕様【コイルファスナー】前立て【マジックテープ】袖口・前立てヒヨク・両胸ポケット・パンツ両前ポケット・パンツ両後ポケット種別長袖つなぎ混率(%)表地・中綿・裏地:ポリエステル100機能防風、保温内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08239835GE-780-06-LオレンジL7711447
12,000
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
08239851GE-780-06-2Lオレンジ2L7911849
12,000
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
08239878GE-780-12-MネイビーM7511045
12,000
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
08239887GE-780-12-LネイビーL7711447
12,000
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
08239817GE-780-06-SオレンジS7310643
12,000
取扱い終了
返品不可
08239826GE-780-06-MオレンジM7511045
12,000
取扱い終了
返品不可
08239860GE-780-06-3Lオレンジ3L8112251
12,000
取扱い終了
返品不可
08239869GE-780-12-SネイビーS7310643
12,000
取扱い終了
返品不可
08239896GE-780-12-2Lネイビー2L7911849
12,000
取扱い終了
返品不可
08239905GE-780-12-3Lネイビー3L8112251
12,000
取扱い終了
返品不可
08239921GE-780-06-4Lオレンジ4L8112653
12,000
取扱い終了
返品不可
08239930GE-780-12-4Lネイビー4L8112653
12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: 野外での作業用
サービス業

身長175cmでLサイズを購入しましたが、股下部分は短いのですが胴部分が長く調節機能もないため地面にすります。
海外サイズなのでしょうか?
返品不可とのことでどうしようもないのですが、そうであれば各部の寸法を詳細に記載して欲しい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする