シービージャパン
カフア(QAHWA)コーヒーボトル2
コーヒーをおいしく飲むために開発された内面がテフロン加工のコーヒーボトル
材質
[内ビン]ステンレス鋼(フッ素樹脂塗装)[胴部]ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)[蓋:外側]PP、ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)[蓋:内側]PP、[パッキン]シリコーンゴム
高さ(mm)
183
質量(g)
210
容量(L)
0.41
縦(mm)
67
横(mm)
67
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08238706
-
アイボリー
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
08238715
-
グレージュ
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください