薄型弁当箱 抗菌フードマン おにぎり

薄型弁当箱 抗菌フードマン おにぎり - シービージャパン薄型弁当箱 抗菌フードマン おにぎり - シービージャパン薄型弁当箱 抗菌フードマン おにぎり - シービージャパン薄型弁当箱 抗菌フードマン おにぎり - シービージャパン

おにぎりの型崩れを防いでおかずも一緒に入れられる

材質[本体]ポリプロピレン[フタ]ポリプロピレン[パッキン]熱可塑性エラストマー[カップ]ポリプロピレン高さ(mm)36質量(g)240縦(mm)95横(mm)240電子レンジ室数2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08238749-グレー
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
08238758-テラコッタ
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする