盛り付けしやすい弁当箱 ドームマン

盛り付けしやすい弁当箱 ドームマン - シービージャパン盛り付けしやすい弁当箱 ドームマン - シービージャパン

ふんわり盛れる

材質[本体]ポリプロピレン[フタ]ポリプロピレン[パッキン]熱可塑性エラストマー容量(mL)400高さ(mm)56質量(g)145縦(mm)106横(mm)190耐熱温度(℃)[本体]140、[フタ・パッキン]100電子レンジ室数2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08238898-ブルー
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
08238907-ピンク
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする