シービージャパン
盛り付けしやすい弁当箱 ドームマン
たっぷり盛れる
材質
[本体]ポリプロピレン[フタ]ポリプロピレン[パッキン]熱可塑性エラストマー
容量(mL)
600
高さ(mm)
73
質量(g)
160
縦(mm)
106
横(mm)
190
耐熱温度(℃)
[本体]140、[フタ・パッキン]100
電子レンジ
○
室数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08238916
-
グレー
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
08238925
-
ネイビー
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください