曜日別特売

フードマン専用ケースおにぎり

フードマン専用ケースおにぎり - シービージャパン

フードマンがぴったり収まるサイズで持ち運びスマートな専用ケース

材質[本体](表面)ポリエステル100%、(中材)SBR、(裏面)ポリエステル100%、[ファスナー]POM高さ(mm)135質量(g)45縦(mm)15横(mm)275内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08238810-
1,100
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする