シービージャパン
保冷スープポットケース maneuver
便利なカトラリーポケット付き
材質
[外生地]ポリエステル[中生地]EPE、不織布[内生地]EVA樹脂
高さ(mm)
135
質量(g)
60
縦(mm)
110
横(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08238995
-
ブラック
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
08239011
-
ブルー
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
08239020
-
ベージュ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください