シービージャパン
フードマン専用ケース
フードマンがぴったり収まるサイズで持ち運びスマートな専用ケース
材質
[本体](表面)ポリエステル100%、(中材)SBR、(裏面)ポリエステル100%、[ファスナー]POM
縦(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
質量(g)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08238767
-
400
250
50
145
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
08238776
-
500
195
50
195
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08238785
-
600
245
55
185
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
08238801
-
800
250
75
250
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください