シービージャパン
atomico 耐熱ガラスオイルボトル M
コンパクトで場所を取らない
材質
[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ポリスチレン樹脂[ハンドル部]ABS樹脂、ステンレス鋼[注ぎ口]ステンレス鋼
サイズ
M
容量(mL)
満水容量:300、実容量:250
高さ(mm)
165
質量(g)
213
縦(mm)
65
横(mm)
105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08239230
-
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください