シービージャパン
atomico 耐熱ガラスオイルボトル L
片手でラクに油が注げる
材質
[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ポリスチレン樹脂[ハンドル部]ABS樹脂、ステンレス鋼[注ぎ口]ステンレス鋼
サイズ
L
容量(mL)
満水容量:500、実容量:450
高さ(mm)
235
質量(g)
290
縦(mm)
65
横(mm)
105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08239239
-
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください