シービージャパン
atomico 耐熱ガラス調味料ポット
卓上や調理中もすぐに使いやすい
材質
[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ポリスチレン樹脂、ステンレス鋼[ハンドル部]ステンレス鋼、ABS樹脂[スプーン]ステンレス鋼
容量(mL)
満水容量:350、実容量:250
高さ(mm)
115
質量(g)
235
縦(mm)
80
横(mm)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08239275
-
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください