曜日別特売

atomico 耐熱ガラス調味料入れ

atomico 耐熱ガラス調味料入れ - シービージャパン

様々な調味料をいれやすい

材質[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ステンレス鋼、ABS樹脂容量(mL)満水容量:200、実容量:150高さ(mm)110質量(g)145縦(mm)60横(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08239266-
1,000
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする