シービージャパン
atomico 耐熱ガラス保存容器3P
スープなどの保存に便利な丸形の保存容器
材質
[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ポリプロピレン[パッキン]シリコーンゴム
容量(mL)
満水容量:400(1個あたり)、実容量:280(1個あたり)
高さ(mm)
(1個)64
質量(g)
(1個)305
タイプ
ラウンド
縦(mm)
(1個)140
横(mm)
(1個)140
内容量
1個(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08239196
-
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください