シービージャパン
atomico 耐熱ガラスキャニスター S
ナッツを保存するのに便利
材質
[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ABS樹脂[パッキン]シリコーンゴム
サイズ
S
容量(mL)
満水容量:450、実容量:400
高さ(mm)
120
質量(g)
205
縦(mm)
94
横(mm)
94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08239291
-
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください