曜日別特売

atomico 耐熱ガラスキャニスター L

atomico 耐熱ガラスキャニスター L - シービージャパン

シリアルを保存するのに便利

材質[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ABS樹脂[パッキン]シリコーンゴムサイズL高さ(mm)210質量(g)375容量(L)満水容量:1.1、実容量:1縦(mm)96横(mm)96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08239309-
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする