シービージャパン
atomico 耐熱ガラスキャニスター M
コーヒーを保存するのに便利
材質
[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ABS樹脂[パッキン]シリコーンゴム
サイズ
M
容量(mL)
満水容量:750、実容量:600
高さ(mm)
155
質量(g)
280
縦(mm)
95
横(mm)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08239300
-
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください