イマオコーポレーション
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-102
材質
本体:SCM440、チップ :超硬
B
(+0/-0.13)12
質量(g)
6
タイプ
フェノール樹脂製
F
M5×0.8
D
7.9
C
6
E
2.3
G
(有効ネジ深さ)8.5
ねじサイズ
M5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08235967
CT-102
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください