イマオコーポレーション
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-160
材質
本体:SCM440、チップ :超硬
B
(+0/-0.13)10
質量(g)
14
タイプ
フェノール樹脂製
F
M6×1
D
12.7
C
4.5
E
3
G
(有効ネジ深さ)6.5
ねじサイズ
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08236019
CT-160
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください