イマオコーポレーション
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-200
材質
本体:SCM440、チップ :超硬
B
(+0/-0.13)10
質量(g)
23
タイプ
フェノール樹脂製
F
M6×1
D
15.9
C
4.5
E
3
G
(有効ネジ深さ)6.5
ねじサイズ
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08236001
CT-200
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください