イマオコーポレーション
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-202
材質
本体:SCM440、チップ :超硬
B
(+0/-0.13)12
質量(g)
28
タイプ
フェノール樹脂製
F
M6×1
D
15.9
C
6
E
3
G
(有効ネジ深さ)8.5
ねじサイズ
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08236028
CT-202
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください