イマオコーポレーション
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9200-SS
B
(+0/-0.13)10
材質(本体)
SKH51
質量(g)
20
タイプ
フェノール樹脂製
F
3.2
D
4.9
C
3
ねじサイズ
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08236396
HSE-9200-SS
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください