イマオコーポレーション
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9250
B
(+0/-0.13)10
材質(本体)
SKH51
質量(g)
31
タイプ
フェノール樹脂製
F
3.2
D
3.4
C
3
ねじサイズ
M10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08236177
HSE-9250
¥
6,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください