ワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9122-SS

ワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9122-SS - イマオコーポレーションワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9122-SS - イマオコーポレーション
B(+0/-0.13)12材質(本体)SKH51質量(g)10タイプフェノール樹脂製F2.3D7.9C3ねじサイズM4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08236378HSE-9122-SS
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする