イマオコーポレーション
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9202
B
(+0/-0.13)12
材質(本体)
SKH51
質量(g)
25
タイプ
フェノール樹脂製
F
3.2
D
6.9
C
3
ねじサイズ
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08236195
HSE-9202
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください