イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-16150A2
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
2.47
B
50
L
M16×2
H
100
タイプ
フェノール樹脂製
F
15
D
36
C
22
E
21
G
30
J
46
P
M12×1.75
K
50
N
38
M
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
80
クランプ力(N)
16500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08235739
BJ130-16150A2
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください