イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ132-BN BJ132-06022BN
・省スペースのクランプです。・低い所のクランプに最適です。・独自の横溝により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
R
22
d
5.3
W
10
L
16
H
32
タイプ
フェノール樹脂製
L2
17
D
16
H3
19
寸法L1(mm)
(max.):12
P
28
H4
8
寸法S(mm)
(クランプストローク):4
W1
10
寸法M1(mm)
M6×1-30L
M
M5×0.8
W3
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08236728
BJ132-06022BN
¥
7,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください