イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-16160B1
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
R
M12×1.75
L
22
H
85
タイプ
フェノール樹脂製
F
15
D
40
C
60
S
M16×2-85L
E
21
J
65
P
13
寸法B(mm)
(クランプストローク):15
K
36
N
42
寸法G(mm)
(max):25
Q
16
M
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08236640
BJ130-16160B1
¥
17,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください