イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-12060A1
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
1.43
B
60
L
M12×1.75
H
80
タイプ
フェノール樹脂製
F
11
D
32
C
18
E
18
G
30
J
36
K
40
M
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
46
クランプ力(N)
12000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08235721
BJ130-12060A1
¥
10,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください