イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー フックホルダー BJ530 BJ530-06040
・RoHS指令適合製品です。
B
54
H
M6×1
質量(g)
45
タイプ
フェノール樹脂製
F
16
D
19
C
12
E
13
G
M8×1.25
J
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08235660
BJ530-06040
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください