イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-10040B1
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
B
(クランプストローク)12
L
12
H
60
タイプ
フェノール樹脂製
F
9
D
30
C
40
S
M10×1.5-65L
E
15
G
(最大)21
J
45
P
9
K
24
N
28
Q
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08236597
BJ130-10040B1
¥
10,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください