クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-12150A1

クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-12150A1 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-12150A1 - イマオコーポレーション

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)1.39B50LM12×1.75H80タイプフェノール樹脂製F11D32C18E18G30J36PM12×1.75K40N38M10RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)50クランプ力(N)14000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08235791BJ130-12150A1
10,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする