イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-08020B1
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
L
10
H
50
タイプ
フェノール樹脂製
F
2
D
25
C
20
S
M8×1.25-50L
E
12
J
38
P
6.6
寸法B(mm)
(クランプストローク):10
K
22
N
24
寸法G(mm)
(max):19
Q
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08236676
BJ130-08020B1
¥
7,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください