イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー フックホルダー BJ530 BJ530-04035
・RoHS指令適合製品です。
B
46
H
M4×0.7
質量(g)
30
タイプ
フェノール樹脂製
F
14
D
16
C
10
E
12
G
M6×1
J
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
2.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08235651
BJ530-04035
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください