クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ132-BN BJ132-04018BN

クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ132-BN BJ132-04018BN - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ132-BN BJ132-04018BN - イマオコーポレーション

・省スペースのクランプです。・低い所のクランプに最適です。・独自の横溝により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。

R18d4.3W8L14H26タイプフェノール樹脂製L214D14H316寸法L1(mm)(max.):11P24H46寸法S(mm)(クランプストローク):3W18寸法M1(mm)M4×0.7-30LMM4×0.7W334内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08236737BJ132-04018BN
6,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする