イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-12160B1
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
R
M12×1.75
B
(クランプストローク)15
L
18
H
75
タイプ
フェノール樹脂製
F
11
D
40
C
60
S
M12×1.75-80L
E
18
G
(最大)23
J
55
P
11
K
32
N
35
Q
14
M
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08236588
BJ130-12160B1
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください