クランプ&ストッパー フックホルダー BJ530 BJ530-08055

クランプ&ストッパー フックホルダー BJ530 BJ530-08055 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フックホルダー BJ530 BJ530-08055 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フックホルダー BJ530 BJ530-08055 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

B74HM8×1.25質量(g)140タイプフェノール樹脂製F24D25C18E22GM8×1.25J20RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08235626BJ530-08055
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする