クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-16150B1

クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-16150B1 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-16150B1 - イマオコーポレーション

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。

RM12×1.75L22H85タイプフェノール樹脂製F15D40C50SM16×2-85LE21J65P13寸法B(mm)(クランプストローク):15K36N42寸法G(mm)(max):25Q16M38RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08236667BJ130-16150B1
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする