イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-10040A1
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.61
B
40
L
M12×1.75
H
63
タイプ
フェノール樹脂製
F
9
D
24
C
12
E
15
G
30
J
30
K
32
M
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
32
クランプ力(N)
10000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08235818
BJ130-10040A1
¥
8,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください