イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー フックホルダー BJ530 BJ530-10063
・RoHS指令適合製品です。
B
93
H
M10×1.5
質量(g)
400
タイプ
フェノール樹脂製
F
32
D
30
C
20
E
30
G
M12×1.75
J
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08235669
BJ530-10063
¥
3,300
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください