イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ132-A BJ132-06022A
・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。
R
5
B
(クランプストローク)4
L
16
H
14
タイプ
フェノール樹脂製
F
9.5
D
40
C
22
E
13
G
10
J
16
P
M5×0.8
K
13
N
17
Q
M8×1.25
M
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(N)
3500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08236536
BJ132-06022A
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください