曜日別特売

緑十字 強力両面テープ(構造用テープ)

緑十字 強力両面テープ(構造用テープ) - 日本緑十字社緑十字 強力両面テープ(構造用テープ) - 日本緑十字社

発泡体基材を使用した緩衝性及び追従性に優れた両面テープです。
柔軟な基材で構成することにより粗面や曲面への追従性に優れています。
特殊ポリエチレン基材を使用しており、接着性+保持力性に優れています。
固定用両面テープとして幅広い材料に高い接着性を発揮します。

用途
部品やインテリア小物等の固定に。
粗面や曲面への接着に。
仕様屋内用幅(mm)25厚さ(mm)0.3長さ(m)20使用温度範囲(℃)60~70(低温時は粘着力が低下します。)粘着力(N/25mm)SUS23.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像08240429268507661-8356
4,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像08240438268508662-7817
4,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする