日本緑十字社
緑十字 ゴミ箱(ペダルダストボックス)
手を使わずフタが開閉できるペダル式です。
手前に引き出しやすい背面キャスター付きです。
左右開きのフタで棚下やカウンター下に置いたまま捨てられます。
棚下やカウンター下で使用できる高さ設定です。
用途
屑入れとして。
仕様
ポリ袋止め付
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08241165
146170
663-7312
約1.3
グレー
380
360
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
返品不可
08241181
146171
663-2580
約1.3
ダークグレー
380
360
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
返品不可
08241190
146172
661-6736
約1.8
グレー
480
425
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08241199
146173
661-6802
約1.8
ダークグレー
480
425
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください