日本緑十字社
緑十字 USB電源タップ
本体にケーブルを収納でき、コンパクトで持ち運びに便利な電源タップです。
用途
オフィスやご家庭での、スマートフォンやタブレットの充電に。
出張や旅行先でのAC、USB電源確保に。
市町村での災害時の備蓄用に。
仕様
AC100V 50/60Hz 1400Wまで
幅(mm)
55
高さ(mm)
111
奥行(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08241287
353052
661-6792
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
08241296
353053
661-6737
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください