日本緑十字社
緑十字 ソフトPVCコーンスタンド
厚さ・寒さ・強風に強く、割れにくい軟質のPVCコーンスタンドです。
景観を損なわない落ち着きのあるカラーです。
用途
危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
材質
PVC
幅(mm)
380
高さ(mm)
705
デザイン
無地
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08240526
116051
661-8485
クリアグリーン
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08240535
116052
661-6719
クリアブラウン
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08240551
116053
664-0476
石目調
¥
9,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください